Tige de fixation LSS 2 pour scies cloche bimétal Ø 32 à 210 mm

Réf.: 4007220062647
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220062647
    EAN / GTIN 4007220062647
    Réf. fabricant 25200211
    Article hors catalogue L51140 353

    Description

    Description:

    PFERD propose des tiges pour scies cloche en diverses versions. Elles sont adaptées aux dimensions respectives de la scie cloche. De même, des rallonges de tige qui conviennent, par exemple, pour l’usinage de composants difficiles d’accès sont également disponibles. Les tiges de scies cloche servent à loger la scie cloche et la mèche de centrage et sont disponibles en trois tailles. Toutes les tiges de scies cloche sont livrées avec un ressort de pression pour une meilleure éjection du matériau scié. La tige de scie cloche LSS 2 est livrée avec un foret HSS LSB 6/60 et un ressort de pression.

    Caractéristique(s):

    • Forme de la tige: Hexagonale
    • Convient pour: LS 32–210
    • Ouverture de clé, métrique: 9.53 mm
    • Ø de la tige, métrique: 10.5 mm
    • Ø de filetage: 5/8–18 UNF

    Livraison:

    • Sélectionner la tige adaptée au diamètre de scie cloche et à la machine motrice disponible.

    Produits adaptés

    Accessoires