Scie cloche bimétal Co8/M42 Ø 105 mm, profondeur de coupe 31 mm pour acier, acier inoxydable, tôle, bois

Réf.: 4007220062616
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220062616
    EAN / GTIN 4007220062616
    Réf. fabricant 25103015

    Description

    Description:

    Les scies cloche sont constituées de bimétal HSS résistant, incassable et stable. Les dents de scie sont fabriquées en M42 (Co8) de qualité supérieure. Elles sont utilisées pour la réalisation d’ouvertures. La version filetée 5/8-18 UNF comprend les filetages LS 32 à LS 210. La tige de scie cloche adaptée est LSS 2.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 40 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 110 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 80 RPM
    • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 130 RPM
    • Profondeur de coupe, max.: 31 mm
    • Ø extérieur, métrique: 105 mm

    Avantage(s):

    • Sciage économique des ouvertures arrondies.
    • Pas de vibration grâce au pas de denture variable.
    • Grande précision de concentricité.
    • Bonne évacuation des copeaux.
    • Centrage et guidage confortables de la scie cloche par mèche de centrage HSS remplaçable.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Fixez la mèche de centrage dans la tige de scie cloche en veillant à ce qu’elle dépasse d’au moins 3 mm (1/8″) les dents de la scie cloche. Pour la coupe des métaux, utilisez une huile de coupe de grande qualité. Celle-ci assure un usinage silencieux et allonge la durée de vie de la scie cloche. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Les scies cloche HSS conviennent à l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Pour éviter la corrosion, retirez les particules produites lors de l'usinage de la pièce. Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.). Veillez à ce que toutes les dents soient sollicitées régulièrement. Évitez les mouvements pendulaires lors du sciage pour ne pas provoquer de rupture des dents. Évitez toute surchauffe. Veuillez respecter la profondeur de coupe maximale. Le diamètre 105,0 mm est approprié pour la réalisation d'ouvertures pour conduites d'évacuation d'air.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Perçage
    • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Perceuse

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Panneau de particules
      • Cuivre
      • Métal non ferreux dur
      • Bois dur
      • Autres métaux non ferreux
      • Matières plastiques
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Métal non ferreux tendre
      • Bois tendre
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Alliages d'aluminium, tenaces
      • Bois
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Panneau de particules; Cuivre; Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Bois tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Alliages d'aluminium, tenaces; Bois; Zinc

    Livraison:

    • Les tiges de scies cloche doivent être commandées séparément.

    Remarque(s):

    • En cas d'utilisation de rallonges de tige, les vitesses de rotation recommandées des scies cloche ne doivent pas être dépassées. Risque d'accident !

    Produits adaptés

    Accessoires