Description:
Le disque novateur High Speed Disc ALUMASTER est un outil exceptionnel aux performances d'enlèvement de matière extrêmement élevées. Il est parfaitement adapté à l'usinage de l'aluminium puisqu'il qu'il ne génère pas de poussières nocives ou explosives. Cet outil se compose de plaquettes amovibles en carbure de conception spéciale fixées sur le disque High Speed Disc. PFERD propose désormais des plaquettes amovibles à revêtement HICOAT de qualité supérieure pour l’usinage des alliages d’aluminium encrassants à teneur en silicium de 5 à 10 %, des alliages d’aluminium abrasifs à teneur en silicium supérieure à 15 % et d’autres matériaux abrasifs ou métaux non ferreux. Ceci empêche l'encrassement de l'outil ou l'usure prématurée par abrasion, y compris sur ces matériaux particulièrement exigeants. Outil spécial pour l’usinage des alliages d’aluminium avec meuleuse d’angle. Version à revêtement HICOAT pour l’usinage des matériaux particulièrement exigeants. Exécution HSD-F pour applications plates. High Speed Disc ALUMASTER HSD-F 115/125 HICOAT avec plaquettes amovibles en carbure prémontées, tournevis TORX et coffret en plastique.
Caractéristique(s):
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 13300 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 13300 RPM
- Largeur métrique: 13 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Ø extérieur, métrique: 115 mm
Avantage(s):
- Ne génère pas de poussières nocives ou explosives.
- Ne nécessite pas d'aspiration.
- Alternative économique et écologique aux disques à ébarber ou à surfacer à lamelles pour un poids équivalent.
- Géométrie de disque novatrice et robuste pour une sécurité maximale, une durée de vie extrême et un travail confortable.
- Spécialement conçu avec des plaquettes en carbure remplaçables.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: L'outil est conçu principalement pour une utilisation sur l'aluminium, les alliages d'aluminium et les pièces moulées en aluminium. Il est également possible de travailler les métaux non ferreux à faible résistance et les plastiques renforcés de fibres. À vérifier au cas par cas dans le cadre de l'application. Évitez une immersion profonde. Le disque de fraisage n’est pas un outil de coupe. Ne pas appliquer une pression d’appui trop élevée sur l’outil : Le disque High Speed Disc ALUMASTER fonctionne sans application de forces importantes. Travaillez les arêtes de la pièce dans le sens descendant et non pas ascendant. Ne pas ralentir l'outil sur la pièce. Risque de rupture des plaquettes amovibles. Grâce au revêtement HICOAT, utilisable aussi sur des matériaux très exigeants comme les alliages d'aluminium encrassants à teneur en silicium de 5 à 10 %, les alliages d'aluminium abrasifs à teneur en silicium supérieure à 15 %, les matériaux abrasifs tels que plastiques renforcés de fibres (PRF) et les alliages non ferreux plus résistants que l'aluminium (bronze, laiton, etc.). Utilisez le High Speed Disc ALUMASTER avec un angle de 5–30°, et jusqu’à 60° dans certains cas spéciaux.
- Tâches d’usinage: Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Robot; Machines stationnaires
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
- Alliages d'aluminium, durs
- Métal non ferreux dur
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Thermoplastiques
- Alliages d'aluminium, tenaces
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Thermoplastiques; Alliages d'aluminium, tenaces; Zinc
Remarque(s):
- L’écrou du flasque doit obligatoirement être serré avec l'outil associé, par ex. la clé à ergots. Les systèmes de serrage serrés à la main, sans outil, ne sont pas autorisés.
- Serrez les vis de fixation des plaquettes amovibles avec la clé Torx fournie. En cas d’utilisation correcte, la clé prescrit un couple de serrage d’environ 4 Nm. Vous pouvez également utiliser une clé dynamométrique avec couple de serrage de 4 Nm.
- Les plaquettes amovibles mal fixées risquent de casser en cours d’utilisation. Elles doivent donc être vérifiées à intervalles réguliers.
- Ne pas utiliser de plaquettes amovibles détériorées ! Risque de rupture !