Description:
La denture 1 convient particulièrement à l’enlèvement de matière sur l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux tendres et les matières plastiques. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 23 900 tr/min selon le diamètre de la fraise sur tige. Fraise lime conique à bout pointu, pointe aplatie.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 2000 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 6400 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 6400 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 2600 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 9600 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 9600 RPM
- Denture: 1
- Ø extérieur, métrique: 10 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Angle: 28 °
- Longueur, denture: 20 mm
- Longueur, totale: 60 mm
Avantage(s):
- Grande agressivité.
- Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
- Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Fonte
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Bois dur
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Acier inoxydable (INOX)
- Thermoplastiques
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Fonte; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Bois dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Acier inoxydable (INOX); Thermoplastiques; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc