Fraise lime HSS forme sphérique F Ø 12x10 mm, tige Ø 6 mm Z 1, usinage universel, grossière

Réf.: 4007220059111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220059111
EAN / GTIN 4007220059111
Réf. fabricant 22420516
Article hors catalogue L51140 486

Description

Description:

La denture 1 convient particulièrement à l’enlèvement de matière sur l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux tendres et les matières plastiques. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 23 900 tr/min selon le diamètre de la fraise sur tige. Fraise lime sphérique.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1600 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 5400 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 5400 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 2200 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 8000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 8000 RPM
  • Denture: 1
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 10 mm
  • Longueur, totale: 51 mm

Avantage(s):

  • Grande agressivité.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
  • Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Fonte
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bois dur
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Thermoplastiques
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Fonte; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Bois dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Acier inoxydable (INOX); Thermoplastiques; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc