• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime HSS ALU, forme cylindrique à bout arrondi C Ø 16x25 mm, tige Ø 6 mm aluminium/métaux non ferreux

Réf.: 4007220058947
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220058947
EAN / GTIN 4007220058947
Réf. fabricant 22411816
Article hors catalogue L51140 413

Description

Description:

La denture ALU convient particulièrement à l'enlèvement de matière sur les métaux non ferreux tendres, le laiton, le cuivre, les alliages d'aluminium, les matières plastiques, les matières plastiques renforcées de fibres et le caoutchouc. Les fraises limes HSS à denture ALU peuvent être utilisées selon leur diamètre dans la plage de vitesses de rotation de 4 000 à 6 000 tr/min. Fraise lime cylindrique à bout arrondi.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 4000 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 4000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 6000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 6000 RPM
  • Denture: ALU
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 25 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Grande agressivité.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
  • Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Thermoplastiques
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Thermoplastiques; Zinc