• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime HSS forme cylindrique à bout arrondi C Ø 06x16 mm, tige Ø 6 mm Z 1, usinage universel, grossière

Réf.: 4007220058824
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220058824
EAN / GTIN 4007220058824
Réf. fabricant 22410716
Article hors catalogue L51140 389

Description

Description:

La denture 1 convient particulièrement à l’enlèvement de matière sur l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux tendres et les matières plastiques. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 23 900 tr/min selon le diamètre de la fraise sur tige. Fraise lime cylindrique à bout arrondi.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 3200 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 10700 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 10700 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 4300 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 16000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 16000 RPM
  • Denture: 1
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 16 mm
  • Longueur, totale: 60 mm

Avantage(s):

  • Grande agressivité.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
  • Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Fonte
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Bois dur
    • Matières plastiques
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Thermoplastiques
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Fonte; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Bois dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Acier inoxydable (INOX); Thermoplastiques; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc