Description:
La denture 2 est équipée de brise-copeaux et convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur l’acier, l’acier moulé et la fonte, l’acier inoxydable (INOX), les métaux non ferreux et les plastiques. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 13 200 tr/min selon le diamètre de la fraise lime. Fraise lime cylindrique avec denture en bout.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1200 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 4000 RPM
- Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 4000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 1600 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 5000 RPM
- Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC), teneur en fibres inférieure à 40 %: 5000 RPM
- Denture: 2
- Ø extérieur, métrique: 16 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, denture: 25 mm
- Longueur, totale: 65 mm
Avantage(s):
- Grande agressivité.
- Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
- Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Cuivre
- Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Bois dur
- Matières plastiques
- Alliages d'aluminium, tendres
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Thermoplastiques
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Bois
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Bois dur; Matières plastiques; Alliages d'aluminium, tendres; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc