Description:
Avec ses 3 zones à denture identique, la fraise lime à arêtes HSS est utilisable de trois façons. Fraise lime cylindrique à contour concave triple, avec denture spéciale et tige de 6 mm de diamètre. Convient à la coupe d’arêtes selon un rayon défini.
Caractéristique(s):
- Version angulaire rayon: 5 mm
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 2400 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 2400 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 3200 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 3200 RPM
- Denture: Denture spéciale (SP)
- Ø extérieur, métrique: 8 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, denture: 30 mm
- Longueur, totale: 70 mm
Avantage(s):
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Plage de vitesse de coupe 60–80 m/min, plage de vitesse 3 100–4 200 tr/min. Avec le diamètre de fraise lime le plus petit, notamment pour le chanfreinage de tôle, la vitesse max. est de 9 000 tr/min.
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Fraisage; Fraisage; Arrondissement; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)