Fraise sur tige pour alliages légers HSS, Ø 20 mm, filetage intérieur M10 SP, pour aluminium/métaux non ferreux, brise-copeaux

Réf.: 4007220057926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220057926
    EAN / GTIN 4007220057926
    Réf. fabricant 22212089
    Article hors catalogue L51140 834

    Description

    Description:

    Fraises limes pour alliages légers universelles, forme similaire, avec denture spéciale et filetage intérieur M10. Version avec brise-copeaux.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 1300 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 1300 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 1600 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 1600 RPM
    • Denture: Denture spéciale (SP)
    • Ø extérieur, métrique: 20 mm
    • Ø de filetage: M10
    • Longueur, denture: 45 mm
    • Longueur, totale: 54 mm

    Avantage(s):

    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: En utilisation sur les métaux non ferreux tendres : plage de vitesses de coupe 200–300 m/min, plage de vitesses 3 100 – 4 700 tr/min. Jusqu'à 9 000 tr/min pour les applications sur l'aluminium.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Alliages d'aluminium, tendres
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Alliages d'aluminium, tendres

    Produits adaptés

    Accessoires