• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise sur tige pour alliages légers HSS, Ø 20 mm, filetage intérieur M10 SP, pour aluminium/métaux non ferreux

Réf.: 4007220057919
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220057919
EAN / GTIN 4007220057919
Réf. fabricant 22211989
Article hors catalogue L51140 721

Description

Description:

Fraises limes pour alliages légers universelles, forme similaire, avec denture spéciale et filetage intérieur M10.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 1300 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 1300 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 1600 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 1600 RPM
  • Denture: Denture spéciale (SP)
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de filetage: M10
  • Longueur, denture: 53 mm
  • Longueur, totale: 62 mm

Avantage(s):

  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: En utilisation sur les métaux non ferreux tendres : plage de vitesses de coupe 200–300 m/min, plage de vitesses 3 100 – 4 700 tr/min. Jusqu'à 9 000 tr/min pour les applications sur l'aluminium.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Alliages d'aluminium, tendres
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Alliages d'aluminium, tendres

Produits adaptés

Accessoires