• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime HSS forme spéciale 63ST Ø 12x30 mm, tige Ø 6 mm Z 3, usinage universel, moyenne, fine, brise-copeaux

Réf.: 4007220056738
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220056738
EAN / GTIN 4007220056738
Réf. fabricant 22106336
Article hors catalogue L51140 386

Description

Description:

La denture 3 est équipée de brise-copeaux et convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur l’acier, l’acier moulé et la fonte. Elle est utilisée dans une plage de vitesse de rotation de 1 200 à 7 900 tr/min selon le diamètre de la fraise lime. Fraises lime en 4 formes spéciales avec diamètre de tige de 6 mm. Conviennent parfaitement aux travaux d'usinage les plus divers grâce à la diversité de leurs formes.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HSS 63ST/6
  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 1600 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 1600 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 2200 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 2200 RPM
  • Denture: 3
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Angle: 7 °
  • Longueur, denture: 30 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Grande agressivité.
  • Possibilité d'utilisation dans la plage de vitesses de rotation inférieure.
  • Grande stabilité des arêtes de coupe grâce à la ténacité de l’acier rapide (HSS).
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utilisez les fraises limes HSS lorsque votre entraînement ne permet pas de vitesses de rotation élevées. En cas d'utilisation sur des matériaux tendres, les fraises limes HSS peuvent constituer une alternative économique aux fraises limes en carbure. Les fraises limes HSS doivent être utilisées à des vitesses de rotation inférieures à celles des fraises limes en carbure.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)