Fraise lime carbure ogive SPG Ø 03x07 mm, tige Ø 3 mm Z5, usinage universel, fine

Réf.: 4007220049907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220049907
    EAN / GTIN 4007220049907
    Réf. fabricant 21222553
    Article hors catalogue L51140 73

    Description

    Description:

    La denture 5 convient particulièrement pour l’enlèvement de matière fin sur la fonte, l’acier, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux réfractaires tels que les alliages à base de nickel ou de cobalt. Elle produit de bonnes surfaces. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 37000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 37000 RPM
    • Tr/min de, matériaux réfractaires: 37000 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 37000 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 48000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 48000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 48000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 64000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 48000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 64000 RPM
    • Denture: 5
    • Ø extérieur, métrique: 3 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3 mm
    • Longueur, denture: 7 mm
    • Longueur, totale: 37 mm

    Avantage(s):

    • Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
    • Longue durée de vie.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
    • Grande qualité de surface.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Bronze
      • Aciers de cémentation
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Aciers à outils
      • Matériaux pouvant être usinés: Bronze; Aciers de cémentation; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils