Description:
La denture 3 PLUS est croisée et convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur la fonte, l’acier, l’acier inoxydable (INOX), les alliages à base de nickel et de titane. Elle se distingue par un enlèvement de matière élevé. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindriques et sphériques.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 48000 RPM
- Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 27000 RPM
- Tr/min de, matériaux réfractaires: 27000 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 27000 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 48000 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 64000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 37000 RPM
- Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 48000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 37000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 64000 RPM
- Denture: 3 PLUS
- Ø extérieur, métrique: 3 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Longueur, denture: 13 mm
- Longueur, totale: 43 mm
Avantage(s):
- Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
- Longue durée de vie.
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
- Grande qualité de surface.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Alliages d'aluminium, durs
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux réfractaires
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)