• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime à rayon en carbure R Ø 08x30 mm, tige Ø 8 mm SP, chanfreinage

Réf.: 4007220049150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220049150
EAN / GTIN 4007220049150
Réf. fabricant 21143288
Article hors catalogue L51140 200

Description

Description:

Fraises sur tige à rayon de forme concave à denture spéciale. Pour la fabrication et l’usinage des rayons extérieurs et des arrondissements d’arêtes. De par leurs formes spéciales, les fraises limes en carbure conçues pour l'usinage flexible des arêtes permettent de réaliser des chanfreins ou des rayons quasiment exacts, même dans les zones difficiles d'accès. Elles sont essentiellement utilisées dans la construction en acier et en aluminium, elles sont spécialement conçues pour le chanfreinage, l'ébavurage et l'arrondissement des arêtes. Version cylindrique avec contour concave triple.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 3 mm
  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 18000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 10000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 10000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 24000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 24000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 18000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 14000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 36000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Denture: Denture spéciale (SP)
  • Ø extérieur, métrique: 8 mm
  • Ø de la tige, métrique: 8 mm
  • Longueur, structure: 27 mm
  • Longueur, denture: 5 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Guidage aisé.
  • Utilisation extrêmement flexible dans les zones difficiles d'accès.
  • Réalisation de chanfreins ou de rayons.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Dans des cas exceptionnels, il est possible de travailler à une vitesse inférieure à 3 000 tr/min. Cette vitesse est recommandée en cas de travaux d’enfonçage avec grande zone de contact (360°) et pour certaines utilisations stationnaires. En cas d'enlèvement de matière peu important (ébavurage, chanfreinage, usinage léger des surfaces), il est possible d'augmenter, voire de doubler la vitesse. En général, les fraises limes sont utilisées par mouvements d'avance parallèle ou pendulaires. Guidez l'outil en avance parallèle rapidement au-dessus de la pièce à usiner pour obtenir des surfaces fines ou des chanfreins très réguliers. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Fraisage; Arrondissement; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier moulé
    • Acier
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils