Fraise lime carbure forme disque N Ø 25x03 mm, tige Ø 8 mm Z3, usinage universel, moyenne

Réf.: 4007220048740
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220048740
    EAN / GTIN 4007220048740
    Réf. fabricant 21134038
    Article hors catalogue L51140 441

    Description

    Description:

    La denture 3 convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur la fonte, l’acier, l’acier inoxydable (INOX), les alliages à base de nickel et de titane. Elle se distingue par un enlèvement de matière élevé et produit de bonnes surfaces. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime en forme de disque, denture en périphérie 90° symétrique, pointue en bout. Cette forme est bien appropriée à la fabrication et à l’usinage de rainures prismatiques.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 6000 RPM
    • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 3000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 3000 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 3000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 6000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 8000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 4000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 4000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 4000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 8000 RPM
    • Denture: 3
    • Ø extérieur, métrique: 25 mm
    • Ø de la tige, métrique: 8 mm
    • Angle: 90 °
    • Longueur, denture: 3 mm
    • Longueur, totale: 43 mm

    Avantage(s):

    • Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
    • Longue durée de vie.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
    • Grande qualité de surface.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 8 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Fraisage; Fraisage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte malléable
      • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
      • Laiton
      • Bronze
      • Aciers de cémentation
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Cuivre
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Métal non ferreux dur
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Métal non ferreux tendre
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Aciers à outils
      • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
      • Zinc
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Métal non ferreux tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc