Description:
La denture 1 convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur les métaux non ferreux, l’acier et la fonte. Elle se distingue par un enlèvement de matière élevé. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime ogive selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033, pointe aplatie.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 5000 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
- Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
- Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 18000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 9000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 18000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 18000 RPM
- Denture: 1
- Ø extérieur, métrique: 16 mm
- Ø de la tige, métrique: 6 mm
- Longueur, denture: 30 mm
- Longueur, totale: 70 mm
Avantage(s):
- Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
- Longue durée de vie.
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
- Grande qualité de surface.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Fonte malléable
- Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
- Laiton
- Aciers de cémentation
- Fonte
- Acier moulé
- Cuivre
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Alliages d'aluminium, tendres
- Métal non ferreux tendre
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Acier, acier moulé
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
- Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
- Aciers à outils
- Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages d'aluminium, tendres; Métal non ferreux tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc