• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure ogive à bout arrondi RBF Ø 16x30 mm, tige Ø 6 mm Z3, usinage universel, moyenne

Réf.: 4007220047859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220047859
EAN / GTIN 4007220047859
Réf. fabricant 21117906

Description

Description:

La denture 3 convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur la fonte, l’acier, l’acier inoxydable (INOX), les alliages à base de nickel et de titane. Elle se distingue par un enlèvement de matière élevé et produit de bonnes surfaces. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime ogive à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 3.6 mm
  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 9000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 5000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 5000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 5000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 9000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
  • Denture: 3
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 30 mm
  • Longueur, totale: 70 mm

Avantage(s):

  • Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
  • Longue durée de vie.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
  • Grande qualité de surface.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d'aluminium, durs
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Métal non ferreux tendre; Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Zinc