Fraise lime carbure à bout arrondi WRC Ø 12x25 mm, tige Ø 6 mm Z3P, usinage universel, moyenne, denture croisée

Réf.: 4007220046500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220046500
    EAN / GTIN 4007220046500
    Réf. fabricant 21105326
    Article hors catalogue L51140 17

    Description

    Description:

    La denture 3 PLUS est croisée et convient particulièrement pour l’enlèvement de matière sur la fonte, l’acier, l’acier inoxydable (INOX), les alliages à base de nickel et de titane. Elle se distingue par un enlèvement de matière élevé. Les fraises limes en carbure pour applications universelles conviennent pour l'ébauche et la finition sur les matériaux industriels les plus courants. Elles offrent une bonne performance d’enlèvement de matière et peuvent être employées sur plusieurs matériaux. Fraise lime cylindrique à bout arrondi selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Combinaison des géométries cylindriques et sphériques.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 12000 RPM
    • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 7000 RPM
    • Tr/min de, matériaux réfractaires: 7000 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 7000 RPM
    • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 12000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 16000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 9000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 12000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 8000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 16000 RPM
    • Denture: 3 PLUS
    • Ø extérieur, métrique: 12 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, denture: 25 mm
    • Longueur, totale: 65 mm

    Avantage(s):

    • Bonne performance d'enlèvement de matière grâce à l'adaptation optimale du carbure, de la géométrie et de la denture.
    • Longue durée de vie.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
    • Grande qualité de surface.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Fonte malléable
      • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
      • Aciers de cémentation
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Alliages d'aluminium, durs
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier
      • Acier, acier moulé
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Aciers à outils
      • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
      • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages d'aluminium, durs; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)