Brosse pinceau non torsadée PBU Ø 20 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier inoxydable Ø 0,20

Réf.: 4007220045312
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220045312
    EAN / GTIN 4007220045312
    Réf. fabricant 43298005
    Article hors catalogue L51510 784

    Description

    Description:

    Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage. Brosse pinceau avec corps de brosse recouvert de matière plastique. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.

    Caractéristique(s):

    • Emballages: Emballage industriel
    • Tr/min, max.: 18000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 7200 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 11700 RPM
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de boisseau: 22 mm
    • Ø de garniture: 0.2 mm
    • Ø extérieur, métrique: 20 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
    • Longueur, garniture: 25 mm
    • Longueur, totale: 70 mm

    Avantage(s):

    • La brosse est dégraissée et ne laisse pas de résidus d'huile sur la pièce à usiner.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les alésages et les cavités, par écartement de la garniture lors de la rotation.
    • Le revêtement plastique évite les risques de corrosion par contact.
    • Très bonne résistance à la corrosion.
    • Produit des surfaces de finition.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Alliages à base de cobalt
      • Métal non ferreux dur
      • Matériaux réfractaires
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Autres métaux non ferreux
      • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.