• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque à tronçonner EHT 105x1,0x16,0 mm droit gamme performance SG STEELOX pour acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220039755
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220039755
EAN / GTIN 4007220039755
Réf. fabricant 69121043
Article hors catalogue L51080 240

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD. La gamme PFERD propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 14500 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 1 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 105 mm

Avantage(s):

  • Coupes de séparation minces et sans bavure.
  • Confort et sécurité.
  • Coupes de séparation rapides.
  • Utilisation universelle sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX).
  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier