• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse plate COMPOSITE FLEX RBUP Ø 200x25x50,8 mm, alésage, filament SiC Ø 1,14 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220039298
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220039298
EAN / GTIN 4007220039298
Réf. fabricant 79183733

Description

Description:

Brosse particulièrement souple. La brosse à garniture plastique convient particulièrement bien à l'ébavurage des pièces complexes comme les culasses et les roues dentées. Spécialement développée pour une utilisation industrielle. Les brosses en matériaux composites PFERD ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture rectangulaire (REC) est appropriée pour les applications requérant une grande agressivité de la brosse. Grâce à leur section plus importante, ces filaments sont plus raides que les filaments ronds, ce qui crée une surface de contact plus grande sur la pièce à usiner. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 3600 RPM
  • Tr/min, opt., de: 900 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 1500 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Alésage
  • Largeur de montage: 25 mm
  • Ø d’alésage: 50.8 mm
  • Ø de garniture: 1.14 mm
  • Ø extérieur, métrique: 200 mm
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, garniture: 57 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
  • Adaptation optimale au contour des pièces et échauffement réduit grâce à une flexibilité élevée.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
  • Pour un usinage agressif grâce à la garniture rectangulaire (REC).

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. La version REC (garniture rectangulaire) convient à une utilisation agressive avec garniture SIC. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois