• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Écouvillon IBU Ø 6,6x25 mm, tige Ø 2,9 mm, filament en oxyde d'aluminium Ø 0,30, grain 600

Réf.: 4007220037263
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pour tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220037263
EAN / GTIN 4007220037263
Réf. fabricant 43679605
Article hors catalogue L51510 232

Description

Description:

Pour l’ébavurage léger, le nettoyage des alésages et alésages transversaux ainsi que pour l’usinage des surfaces. Les brosses à oxyde d'aluminium (AO) sont moins tranchantes et agressives comparées aux brosses au SiC. Elles sont principalement appropriées pour le polissage et le lissage de finition des métaux tendres. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 1000 RPM
  • Largeur métrique: 25 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 6.6 mm
  • Ø de la tige, métrique: 2.9 mm
  • Garnissage: Oxyde d'aluminium (AO)
  • Granulométrie: 600
  • Longueur, totale: 125 mm

Avantage(s):

  • Permettent une précision et une efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Constance dimensionnelle des pièces à usiner.
  • La garniture des écouvillons à pointe ronde va jusqu'à la pointe de la brosse.
  • L'extrémité de fil courbée ne présente pas d'arête tranchante de sorte que les surfaces délicates ne sont pas griffées.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Autres métaux non ferreux; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.
  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.