Écouvillon IBU Ø 1,9x18 mm, tige Ø 0,7 mm, filament SiC Ø 0,25, grain 1000

Réf.: 4007220037102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse pour tubes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220037102
    EAN / GTIN 4007220037102
    Réf. fabricant 43679524
    Article hors catalogue L51510 325

    Description

    Description:

    Pour l’ébavurage léger, le nettoyage des alésages et alésages transversaux ainsi que pour l’usinage des surfaces. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 1000 RPM
    • Largeur métrique: 18 mm
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de garniture: 0.25 mm
    • Ø extérieur, métrique: 1.9 mm
    • Ø de la tige, métrique: 0.7 mm
    • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
    • Granulométrie: 1000
    • Longueur, totale: 100 mm

    Avantage(s):

    • Permettent une précision et une efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
    • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
    • Constance dimensionnelle des pièces à usiner.
    • La garniture des écouvillons à pointe ronde va jusqu'à la pointe de la brosse.
    • L'extrémité de fil courbée ne présente pas d'arête tranchante de sorte que les surfaces délicates ne sont pas griffées.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Respecter les vitesses de rotation recommandées. Faire tourner la brosse à droite.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; À usage manuel; Perceuse

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Plastiques thermodurcissables
      • Autres métaux non ferreux
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

    Remarque(s):

    • Pour garantir une utilisation sûre, insérer la brosse dans la pièce à usiner avant le d'entamer le travail.
    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.