Feuille de polissage en feutre FK P dur 6x250x250 mm pour les travaux de polissage universel, à découper

Réf.: 4007220036457
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220036457
    EAN / GTIN 4007220036457
    Réf. fabricant 44101104
    Article hors catalogue L51050 1475

    Description

    Exécution:

    • H (dure)

    Description:

    Les feuilles de polissage en feutre conviennent aux applications de polissage les plus diverses.

    Caractéristique(s):

    • Exécution: H (dure)
    • Largeur métrique: 250 mm
    • Longueur métrique: 250 mm
    • Hauteur: 6 mm

    Avantage(s):

    • Découpe ou perforation rapide et simple pour obtenir la forme nécessaire (par ex. carré, rectangle, tige, cercle).
    • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

    Utilisation:

    • Tâches d’usinage: Polissage
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane