• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feutres de polissage sur tige mi-durs à forme boisseau Ø 20x16 mm, tige Ø 3 mm

Réf.: 4007220036365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220036365
EAN / GTIN 4007220036365
Réf. fabricant 44100340
Article hors catalogue L51050 654

Description

Exécution:

  • M (moyenne)

Description:

En raison de leur dureté et de leur souplesse, les feutres sur tige sont utilisés lorsque les formes géométriques doivent être respectées avec exactitude. La forme WKN est utilisée essentiellement pour l'usinage des angles internes.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 23500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 10000 RPM
  • Forme: Angle
  • Exécution: M (moyenne)
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Longueur, tige: 28 mm

Avantage(s):

  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
  • Stabilité géométrique exacte grâce à leur dureté.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 5 et 10 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Utiliser des pâtes à polir diamant ou briques de pâte à polir. Utilisez un outil de polissage neuf lorsque vous changez de pâte à polir.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.