• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Prolongateur rigide STV9, longueur 1000 mm, avec pince de serrage 3 mm, max. tr/min 25.000

Réf.: 4007220035122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Référence article 4007220035122
EAN / GTIN 4007220035122
Réf. fabricant 80900345

Description

Description:

Les prolongateurs rigides conviennent pour zones d’usinage difficiles d’accès. Version avec diamètre de 9 mm et longueur de 1 000 mm. Pince de serrage 3 mm, 2 DM SW 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de courbure max.: 150 mm
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
  • Raccord côté moteur, DIN: DIN 10
  • ø: 9 mm
  • Longueur métrique: 1000 mm
  • Poids net: 0.72 kg
  • Ø extérieur, métrique: 9 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement aux travaux dans des zones étroites et difficiles d'accès.
  • Long prolongateur très mince.

Livraison:

  • Version courbée, longueurs spéciales et adaptation sur l'outil disponibles sur demande. Longueur minimale pour les versions courbées à partir de 500 mm.

Remarque(s):

  • Le début de la partie courbe et du rayon de courbure dépendent du type STV et de la valeur en degrés souhaitée.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier