Meule en tissu TR feutre Ø 22x10 mm, tige Ø 3 mm pour polissage miroir avec pâte à polir

Réf.: 4007220034576
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules en tissu

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220034576
    EAN / GTIN 4007220034576
    Réf. fabricant 44270228
    Article hors catalogue L51050 1078

    Description

    Exécution:

    • FZ

    Description:

    Les meules en tissu sur tige sont utilisées avec la pâte à polir dans la fabrication d’outils et de moules pour le pré-polissage, le polissage brillant et le polissage miroir. Version FZ (feutre) pour le prépolissage et le polissage brillant avec pâtes à polir adéquates.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 17350 RPM
    • Tr/min, opt.: 13000 RPM
    • Exécution: FZ
    • Largeur métrique: 10 mm
    • Ø extérieur, métrique: 22 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3 mm
    • Longueur, tige: 40

    Avantage(s):

    • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
    • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Lors du polissage, veiller à éviter la surchauffe de l'outil. Utilisez une quantité suffisante de pâte à polir.
    • Tâches d’usinage: Polissage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Laiton
      • Bronze
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Cuivre
      • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
      • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane