Description:
Avec la denture INOX, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). La denture INOX se distingue par une performance d’enlèvement de matière exceptionnelle sur tous les aciers austénitiques résistants à la corrosion et aux acides. Elle se distingue également par une nette diminution des vibrations par rapport aux dentures croisées classiques. Fraise lime ogive selon DIN 8032, pointe aplatie.
Caractéristique(s):
- Tr/min de, métaux non ferreux durs: 27000 RPM
- Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 48000 RPM
- Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 27000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 48000 RPM
- Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 64000 RPM
- Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 48000 RPM
- Denture: INOX
- Ø extérieur, métrique: 3 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Longueur, denture: 7 mm
- Longueur, totale: 37 mm
Avantage(s):
- Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
- Grande qualité des surfaces grâce à la formation optimale de copeaux.
- Pas de traces d’oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur.
- Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
- Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Métal non ferreux dur
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane
Remarque(s):
- En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.