Fraise sur tige en carbure hautes performances INOX, forme cylindrique ZYAS, denture en bout, Ø 12x25 mm, Ø de tige 6 mm, acier inoxydable

Réf.: 4007220034484
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220034484
    EAN / GTIN 4007220034484
    Réf. fabricant 21100582
    Article hors catalogue L51140 715

    Description

    Description:

    Avec la denture INOX, PFERD a mis au point des fraises limes innovantes pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). La denture INOX se distingue par une performance d’enlèvement de matière exceptionnelle sur tous les aciers austénitiques résistants à la corrosion et aux acides. Elle se distingue également par une nette diminution des vibrations par rapport aux dentures croisées classiques. Fraise lime cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 7000 RPM
    • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 12000 RPM
    • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 7000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 16000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 12000 RPM
    • Denture: INOX
    • Ø extérieur, métrique: 12 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, denture: 25 mm
    • Longueur, totale: 65 mm

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
    • Grande qualité des surfaces grâce à la formation optimale de copeaux.
    • Pas de traces d’oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Métal non ferreux dur
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

    Remarque(s):

    • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.