• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise lime carbure hautes performances, ogive à bout arrondi RBF Ø 12x25 mm, tige Ø 6mm TITANIUM pour titane

Réf.: 4007220034385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Fraises rotatives

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220034385
EAN / GTIN 4007220034385
Réf. fabricant 21117884
Article hors catalogue L51060 697

Description

Description:

La denture TITANIUM (résistance à la traction > 500 N/mm²) est spécialement conçue pour l'usinage de matériaux en titane durs. Elle se caractérise par une performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur ce type de matériau très difficile à usiner. Les fraises en carbure à denture TITANIUM garantissent un fraisage régulier avec des vibrations considérablement réduites et moins de bruit. Fraise lime ogive à bout arrondi selon DIN 8032.

Caractéristique(s):

  • Version angulaire rayon: 2.5 mm
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 7000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
  • Denture: TITANIUM
  • Ø extérieur, métrique: 12 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Longueur, denture: 25 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
  • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux, excellente évacuation des copeaux.
  • Travail confortable avec moins de vibrations et moins de bruit.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Déterminez individuellement la vitesse de rotation en fonction de l'alliage de titane à usiner. Réduisez la vitesse si la projection d’étincelles est excessive. Selon l’alliage de titane à travailler, la projection d’étincelles n’est pas complètement évitable. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Métal non ferreux dur
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.