Fraise sur tige en carbure, forme cylindrique ZYAS, denture en bout, Ø 12x25 mm, Ø de tige 6 mm, TITANIUM pour titane

Réf.: 4007220034255
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
    Type de produit Fraises rotatives

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220034255
    EAN / GTIN 4007220034255
    Réf. fabricant 21100584
    Article hors catalogue L51060 461

    Description

    Description:

    La denture TITANIUM (résistance à la traction > 500 N/mm²) est spécialement conçue pour l'usinage de matériaux en titane durs. Elle se caractérise par une performance d'enlèvement de matière extrêmement élevée sur ce type de matériau très difficile à usiner. Les fraises en carbure à denture TITANIUM garantissent un fraisage régulier avec des vibrations considérablement réduites et moins de bruit. Fraise lime cylindrique selon DIN 8032 avec denture en périphérie et en bout.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 7000 RPM
    • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 12000 RPM
    • Denture: TITANIUM
    • Ø extérieur, métrique: 12 mm
    • Ø de la tige, métrique: 6 mm
    • Longueur, denture: 25 mm
    • Longueur, totale: 65 mm

    Avantage(s):

    • Performance d'enlèvement de matière et durée de vie exceptionnelles grâce à la géométrie innovante de cette denture.
    • Agressivité sensiblement augmentée, grands copeaux, excellente évacuation des copeaux.
    • Travail confortable avec moins de vibrations et moins de bruit.
    • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Déterminez individuellement la vitesse de rotation en fonction de l'alliage de titane à usiner. Réduisez la vitesse si la projection d’étincelles est excessive. Selon l’alliage de titane à travailler, la projection d’étincelles n’est pas complètement évitable. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 6 mm sur des machines à partir de 300 W.
    • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Métal non ferreux dur
      • Titane
      • Alliages de titane
      • Matériaux pouvant être usinés: Métal non ferreux dur; Titane; Alliages de titane

    Remarque(s):

    • En raison de la performance d'enlèvement de matière très élevée, la tige peut présenter des colorations. Cela n'entraîne aucun risque pour la sécurité.