Brosse disque COMPOSITE FLEX DBU 150x22,2 mm, alésage, filament SiC Ø 1,14 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220033777
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
    Type de produit Brosse centrale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220033777
    EAN / GTIN 4007220033777
    Réf. fabricant 79183970
    Article hors catalogue L51510 935

    Description

    Description:

    Brosse particulièrement souple. Convient très bien à l'ébavurage et à l'usinage des surfaces sur machines stationnaires. Les brosses en matériaux composites PFERD ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture rectangulaire (REC) est appropriée pour les applications requérant une grande agressivité de la brosse. Grâce à leur section plus importante, ces filaments sont plus raides que les filaments ronds, ce qui crée une surface de contact plus grande sur la pièce à usiner. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 2500 RPM
    • Tr/min, opt., de: 1000 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 1600 RPM
    • Système de fixation: Alésage
    • Ø d’alésage: 22.2 mm
    • Ø de garniture: 1.14 mm
    • Ø extérieur, métrique: 150 mm
    • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
    • Granulométrie: 80
    • Longueur, garniture: 38 mm

    Avantage(s):

    • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
    • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
    • Adaptation optimale au contour des pièces, échauffement réduit et utilisation plus efficace du fluide de refroidissement grâce à la disposition spéciale de la garniture.
    • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
    • Pour un usinage agressif grâce à la garniture rectangulaire (REC).

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
    • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot; Machines stationnaires

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Aluminium
      • Bronze
      • Fonte
      • Acier moulé
      • Alliages à base de cobalt
      • Plastiques thermodurcissables
      • Autres métaux non ferreux
      • Acier inoxydable (INOX)
      • Acier, acier moulé
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Thermoplastiques
      • Bois
      • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

    Livraison:

    • Cette brosse disque est livrée avec deux alésages d'entraînement de 6,5 mm de diamètre. Diamètre de la perforation 31 mm.

    Produits adaptés

    Accessoires