• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse disque COMPOSITE FLEX DBU 100x22,2 mm, alésage, filament SiC Ø 0,55 mm, grain 320, stationnaire

Réf.: 4007220033760
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220033760
EAN / GTIN 4007220033760
Réf. fabricant 79183948
Article hors catalogue L51510 960

Description

Description:

Brosse particulièrement souple. Convient très bien à l'ébavurage et à l'usinage des surfaces sur machines stationnaires. Les brosses en matériaux composites PFERD ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1400 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2300 RPM
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø de garniture: 0.55 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 320
  • Longueur, garniture: 38 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
  • Adaptation optimale au contour des pièces, échauffement réduit et utilisation plus efficace du fluide de refroidissement grâce à la disposition spéciale de la garniture.
  • Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse disque est livrée avec deux alésages d'entraînement de 6,5 mm de diamètre. Diamètre de la perforation 31 mm.