Description:
Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. Pour le brossage sur petites surfaces en raison de l'utilisation de toute la face avant de la brosse. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses avec garniture en soies naturelles (poils d'animaux) sont surtout appropriées pour les travaux de nettoyage et de dépoussiérage légers ainsi que pour le polissage (avec de la pâte à polir). Les poils de chèvre sont plus souples et plus doux que les poils en soie naturelle. Les soies naturelles résistent aux températures allant jusqu’à 150 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 18000 RPM
- Tr/min, opt., de: 4000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 10000 RPM
- Largeur métrique: 3 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de boisseau: 10 mm
- Ø de garniture: 0 mm
- Ø extérieur, métrique: 18 mm
- Ø de la tige, métrique: 3 mm
- Garnissage: Poils de chèvre (ZHW)
- Longueur, garniture: 6 mm
- Longueur, totale: 45 mm
Avantage(s):
- Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une brosse avec la pâte à polir pour obtenir le résultat de polissage optimal.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Polissage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Laiton
- Bronze
- Fonte
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Cuivre
- Métal non ferreux dur
- Matériaux réfractaires
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titane
- Alliages de titane
- Zinc
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Titane; Alliages de titane; Zinc
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.