Description:
Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. Pour le brossage sur petites surfaces en raison de l'utilisation de toute la face avant de la brosse. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses à oxyde d'aluminium (AO) sont moins tranchantes et agressives comparées aux brosses au SiC. Elles sont principalement appropriées pour le polissage et le lissage de finition des métaux tendres. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 18000 RPM
- Tr/min, opt., de: 1200 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 5000 RPM
- Largeur métrique: 3 mm
- Système de fixation: Tige
- Ø de boisseau: 10 mm
- Ø de garniture: 0.3 mm
- Ø extérieur, métrique: 18 mm
- Ø de la tige, métrique: 2.34 mm
- Garnissage: Oxyde d'aluminium (AO)
- Granulométrie: 600
- Longueur, garniture: 6 mm
- Longueur, totale: 45 mm
Avantage(s):
- Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
- Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
- Les grains abrasifs sont intégrés à des filaments de matière plastique souples assurant non seulement une action en pointe mais également latérale de la garniture.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Fonte
- Acier moulé
- Alliages à base de cobalt
- Autres métaux non ferreux
- Acier, acier moulé
- Aciers d’une dureté > 54 HRC
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Autres métaux non ferreux; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Remarque(s):
- Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.