Brosse pinceau miniature PBU Ø 5 mm, tige Ø 3 mm, garniture en matière plastique Ø 0,20

Réf.: 4007220033036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosse pinceau

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220033036
    EAN / GTIN 4007220033036
    Réf. fabricant 43200356
    Article hors catalogue L51510 548

    Description

    Description:

    Convient aux travaux de brossage faciles tels que l'ébavurage, le nettoyage et le polissage. PFERD propose une vaste gamme de brosses miniatures pour les travaux de précision. Celles-ci peuvent être utilisées avec les transmissions flexibles, les micromoteurs ou les machines électriques. Les brosses avec garniture en nylon sont particulièrement appropriées pour l'usinage de matériaux risquant d'être endommagés ou « éraflés », tels que les matières plastiques souples. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

    Caractéristique(s):

    • Tr/min, max.: 25000 RPM
    • Tr/min, opt., de: 1200 RPM
    • Tr/min, opt., jusqu’à: 5000 RPM
    • Système de fixation: Tige
    • Ø de boisseau: 5 mm
    • Ø de garniture: 0.2 mm
    • Ø extérieur, métrique: 5 mm
    • Ø de la tige, métrique: 3 mm
    • Garnissage: Nylon
    • Longueur, garniture: 8 mm
    • Longueur, totale: 45 mm

    Avantage(s):

    • Précision et efficacité extrêmes dans l'usinage des pièces filigranes.
    • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les alésages et les cavités, par écartement de la garniture lors de la rotation.

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement.
    • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage
    • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Plastiques thermodurcissables
      • Autres métaux non ferreux
      • Thermoplastiques
      • Matériaux pouvant être usinés: Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Thermoplastiques

    Remarque(s):

    • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.