• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse disque COMPOSITE DBUR Ø 76x22,2 mm, alésage, filament SiC Ø 1,14 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220032787
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220032787
EAN / GTIN 4007220032787
Réf. fabricant 79184121
Article hors catalogue L51510 479

Description

Description:

Brosse particulièrement agressive avec bague d'appui. Convient très bien à l'ébavurage et à l'usinage des surfaces sur machines stationnaires. Les brosses en matériaux composites PFERD ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture rectangulaire (REC) est appropriée pour les applications requérant une grande agressivité de la brosse. Grâce à leur section plus importante, ces filaments sont plus raides que les filaments ronds, ce qui crée une surface de contact plus grande sur la pièce à usiner. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 2400 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 3900 RPM
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø de garniture: 1.14 mm
  • Ø extérieur, métrique: 75 mm
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, garniture: 38 mm
  • Longueur, garniture jusqu’à la bague: 19 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
  • La bague d'appui permet d'éviter aux fils de trop s'écarter.
  • Si la garniture est usée jusqu’à la bague d'appui, elle peut être retirée pour la poursuite des opérations sans modification du comportement de la brosse.
  • Écartement et flexibilité de la garniture de brosse réglables au moyen de la bague d’appui.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Dès que la garniture est usée jusqu’à la bague d’appui, retirer cette dernière. Ceci permet de dégager le reste de la garniture et de l’utiliser intégralement. Pour un diamètre d'écartement élevé ou pour accéder à des zones difficiles d'accès, retirer la bague d'appui au début des travaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse disque est livrée avec deux alésages d'entraînement de 6,5 mm de diamètre. Diamètre de la perforation 31 mm.