Disque à lamelles POLIFAN POWER PFC 150x22,23 mm, conique, Z40 SG STEELOX acier/acier inoxydable

Réf.: 4007220030363
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220030363
EAN / GTIN 4007220030363
Réf. fabricant 67784150
Article hors catalogue L51120 170

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Le disque à lamelles POLIFAN POWER convainc par une performance d’enlèvement de matière agressive et une durée de vie exceptionnelle, se traduisant par une rentabilité maximum. C’est le meilleur disque à lamelles conventionnel pour l’acier. Pour les utilisateurs exigeants, le disque à lamelles performant POLIFAN POWER s’impose comme étant le meilleur choix pour l’usinage de l’acier. La polyvalence du disque à lamelles POLIFAN se caractérise par la combinaison optimale d’une durée de vie exceptionnelle et d’une performance d’enlèvement de matière maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 10200 RPM
  • Forme: PFC / B / T29
  • Exécution: Aucune indication
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon zirconien Z
  • Ø extérieur, métrique: 150 mm
  • Granulométrie: 40

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide et rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière agressif.
  • Agressivité maximale tout au long de la durée de vie.
  • Moins de changement d’outil grâce à une durée de vie hors du commun.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient également au meulage des surfaces en acier.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX); Acier