• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif corindon autocollant PSA Ø 20mm, A180 pour fabrication d’outils et de moules

Réf.: 4007220027097
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220027097
EAN / GTIN 4007220027097
Réf. fabricant 42832118
Article hors catalogue L51050 728

Description

Description:

Le système flexible composé de pastilles abrasives autocollantes et d'un porte-outil permet aussi une utilisation sur les contours. Avec le porte-outil, les pastilles abrasives autocollantes peuvent être utilisées sur les meuleuses d'angles courantes à vitesse de rotation réglable ou à faible vitesse.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 19100 RPM
  • Tr/min, opt.: 10000 RPM
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 20 mm
  • Granulométrie: 180

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Changement d'outil simple et rapide.
  • Maintien de la rondelle sur le plateau-support assuré grâce à un adhésif de qualité.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les pastilles abrasives avec leurs plateaux-supports. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Usinage de finition; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier moulé; Cuivre; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 20 m/s.