• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Assortiment de rondelles auto-agrippantes grossières à grain corindon, 20 pièces, Ø 125 mm A40,60,80,120 pour meuleuse d'angle

Réf.: 4007220026403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220026403
EAN / GTIN 4007220026403
Réf. fabricant 42898001
Article hors catalogue L51050 1748

Description

Description:

Pour l'usinage de différentes géométries et de divers matériaux, PFERD propose une vaste palette d'outils constitués de produits abrasifs appliqués sur des supports. Ils se composent d'un matériau support, d'un liant de base ainsi que d'un liant de base pour la fixation des grains abrasifs. Selon la granulométrie, les outils avec abrasif sur support permettent d'obtenir un enlèvement de matière élevé ou une finition de surface très fine. Les matériaux support disponibles se distinguent par leurs propriétés, telles que la résistance à la rupture, la flexibilité et l'usure. En choisissant le support adéquat, on adapte l'outil abrasif aux exigences de l'application prévue : Le papier est employé dans l'industrie de la transformation du bois et l'artisanat (menuiserie, peinture, vernissage, etc.), le tissu principalement dans l'usinage des métaux et la fibre vulcanisée très résistante à l'usure et à épaisseurs variables essentiellement dans la fabrication de disques fibres. L'assortiment contient 20 rondelles auto-agrippantes dans la version corindon A de différentes granulométries pour le ponçage grossier dans l'industrie et l'artisanat. Les rondelles auto-agrippantes conviennent au ponçage de grandes surfaces. Le système flexible composé d'une rondelle auto-agrippante et d'un porte-outil pour rondelle auto-agrippante permet aussi une utilisation sur les contours. Le porte-outil pour rondelle auto-agrippante est compatible avec les modèles de meuleuses d'angles à faible vitesse ou à variateur de vitesse courants à fixation M14.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SET KR 125 A GROB
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: grossière

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Changement d’outil rapide grâce au système auto-agrippant.
  • Utilisation universelle pour la quasi-totalité des matériaux.
  • Découvrir et essayer la vaste gamme.
  • Choix de modèles courants se complétant les uns les autres.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meilleurs résultats de meulage sont obtenus avec les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques

Livraison:

  • Commander les porte-outils pour rondelles auto-agrippantes séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Centrer les rondelles auto-agrippantes sur le porte-outil.