• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif auto-agrippant à grain compact KR Ø 125 mm A800 CK pour ponçage fin avec meuleuse d'angle

Réf.: 4007220026311
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220026311
EAN / GTIN 4007220026311
Réf. fabricant 42870116
Article hors catalogue L51050 2012

Description

Description:

Les rondelles auto-agrippantes conviennent au ponçage de grandes surfaces. Le système flexible composé d'une rondelle auto-agrippante et d'un porte-outil pour rondelle auto-agrippante permet aussi une utilisation sur les contours. Le porte-outil pour rondelle auto-agrippante est compatible avec les modèles de meuleuses d'angles à faible vitesse ou à variateur de vitesse courants à fixation M14.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4850 RPM
  • Tr/min, opt.: 4600 RPM
  • Abrasif: Corindon A-COMPACTKORN
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: 800

Avantage(s):

  • Très grande durée de vie et rugosité de surface constante sur toute la durée de vie grâce au grain compact à auto-affûtage.
  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Changement d’outil rapide grâce au système auto-agrippant.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meilleurs résultats de meulage sont obtenus avec les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Acier moulé
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Acier moulé; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques

Livraison:

  • Commander les porte-outils pour rondelles auto-agrippantes séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Centrer les rondelles auto-agrippantes sur le porte-outil.

Produits adaptés

Accessoires