• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Roue abrasive à lamelles pour meuleuse d’angle FR WS Ø 115x20 mm, M14, A320, application universelle

Réf.: 4007220023631
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roues à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220023631
EAN / GTIN 4007220023631
Réf. fabricant 44781532

Description

Description:

Les roues à lamelles se composent de lamelles d'abrasif appliquées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur souplesse, elles épousent parfaitement les contours de la pièce. Le grain abrasif est scellé dans un liant à résine synthétique fixé sur un support textile souple résistant à la traction. Dans la norme ISO 5429, les roues à lamelles portent la désignation « roues à lamelles à flasques ». L'outil idéal pour une utilisation sur meuleuses d'angle dans les ateliers de montage. Pour le ponçage universel grossier à fin.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 13300 RPM
  • Tr/min, opt.: 7500 RPM
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 115 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Granulométrie: 320

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Enlèvement de matière important et constant sur toute la durée de vie, étant donné que l'abrasif est libéré en continu.
  • Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.
  • Montable directement sur la meuleuse d’angle sans dispositif de serrage supplémentaire.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: La réduction de la pression appliquée et de la vitesse circonférentielle ainsi que l'apport d'huile à rectifier ralentissent l'usure de l'outil et la charge thermique de la pièce. Pour intensifier l'enlèvement de matière, utiliser un grain plus grossier. Ne pas augmenter la pression appliquée pour ne pas accentuer l'usure de l'outil et éviter d'échauffer la pièce. L'augmentation de la vitesse de coupe permet d'obtenir une surface légèrement plus fine. L'augmentation de la pression appliquée permet d'obtenir une surface légèrement plus rugueuse. Pour un même grain abrasif, plus le matériau traité est tendre, plus la surface obtenue est rugueuse. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Utiliser une machine motrice de 1 000–1 500 W pour un rendement optimal. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 40 et 50 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Toujours utiliser les roues à lamelles avec les flasques de serrage adaptés.
  • La pression appliquée doit être nettement réduite si la vitesse de rotation optimale indiquée est dépassée.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.