• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime pour tronçonneuse ronde Ø 4,8x200 mm Premium Line

Réf.: 4007220021927
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220021927
EAN / GTIN 4007220021927
Réf. fabricant 11039203
Article hors catalogue L51060 327

Description

Description:

Les limes pour tronçonneuse PFERD sont utilisées dans le monde entier pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse. Elles sont disponibles à l'unité avec manche ou en combinaison avec des limes pour limiteurs de profondeur avec les affûteuses de chaînes de tronçonneuse CHAIN SHARP appréciées des professionnels. Limes rondes pour l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. Taille hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée. Assurent l’affûtage des arêtes de coupe rapidement et sans stries. Comparées à la rectification par meulage sur une machine, elles permettent un affûtage économique et soigneux sans contraintes thermiques de frottement. Taille hélicoïdale novatrice pour les utilisateurs privilégiant un limage plus doux.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 412 200
  • Pas de chaîne: .325
  • Taille: Premium Line
  • Longueur métrique: 200 mm
  • Ø extérieur, métrique: 4.8 mm

Avantage(s):

  • Tranchant parfait grâce à une taille hélicoïdale innovante, avec de fines surfaces de dent pour des performances de coupe optimales, garantes d’une grande sensibilité lors du limage.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Remarque(s):

  • Veuillez respecter les consignes en vigueur et les recommandations des fabricants des machines et des chaînes de tronçonneuse.