• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime d'atelier diamant demi-ronde 200 mm D251 (moyenne) pour matériaux durs PRFV/PRFC

Réf.: 4007220017272
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220017272
EAN / GTIN 4007220017272
Réf. fabricant 15405205
Article hors catalogue L51130 81

Description

Description:

Les limes et tôles diamant s'utilisent lorsque le limage classique ne convient pas en raison de la dureté du matériau à usiner. Les limes et tôles diamant s'utilisent également pour l'usinage de l'acier trempé. Les températures de travail sont tellement basses qu'elles permettent d'éviter l'usure chimique. Il est ainsi possible de profiter de la dureté supérieure des cristaux de diamant pour une durée de vie plus longue. Les limes d'atelier diamant sont notamment utilisées dans la fabrication industrielle d'outils. Elles sont fournies avec un manche ergonomique. Les limes d'atelier diamant sont fournies avec un manche ergonomique. La granulométrie D 251 convient également pour l'usinage des matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC).

Caractéristique(s):

  • Forme: Demi-ronde, pointue
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Granulométrie: D 251
  • Hauteur: 6.5 mm
  • Longueur, revêtement: 180 mm
  • Longueur, totale: 200 mm

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes. Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Usinage des surfaces; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Aciers de cémentation
    • Plastiques thermodurcissables
    • Ferrite (matériau magnétique)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Verre
    • Graphite et électrocarbone
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Céramique technique
    • Aciers à outils
    • Carbure
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Aciers de cémentation; Plastiques thermodurcissables; Ferrite (matériau magnétique); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Céramique technique; Aciers à outils; Carbure

Livraison:

  • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.