Lime aiguille diamant plate à main avec bords arrondis 140 mm D181 (grossière) pour matériaux durs

Réf.: 4007220016718
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Limes aiguilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4007220016718
    EAN / GTIN 4007220016718
    Réf. fabricant 15102063
    Article hors catalogue L51060 305

    Description

    Description:

    Les limes et tôles diamant s'utilisent lorsque le limage classique ne convient pas en raison de la dureté du matériau à usiner. Les limes et tôles diamant s'utilisent également pour l'usinage de l'acier trempé. Les températures de travail sont tellement basses qu'elles permettent d'éviter l'usure chimique. Il est ainsi possible de profiter de la dureté supérieure des cristaux de diamant pour une durée de vie plus longue. Les limes aiguille diamant conviennent à une utilisation universelle pour la fabrication d'outils.

    Caractéristique(s):

    • Forme: Plate à main avec bords arrondis
    • Largeur métrique: 5.5 mm
    • Granulométrie: D 181
    • Hauteur: 1.6 mm
    • Longueur, revêtement: 70 mm
    • Longueur, totale: 140 mm

    Utilisation:

    • Recommandations d'utilisation: Limez en exerçant une faible pression, notamment sur les arêtes. Les limes diamant colmatées peuvent être nettoyées avec une brosse à limes dans du pétrole ou du détergent pour plastiques antistatique. Il est également possible de réaliser un nettoyage à ultrasons. Souvent, il suffit de les dépoussiérer. Dans la mesure du possible, n'utilisez pas de graisse !
    • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Égalisation; Élimination des couches oxydées; Usinage des surfaces; chanfreinage; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
    • Types de machine motrice: À usage manuel

    Matière(s):

    • Matériaux pouvant être usinés:
      • Matériaux abrasifs
      • Aciers de cémentation
      • Ferrite (matériau magnétique)
      • Verre
      • Graphite et électrocarbone
      • Superalliages à base de nickel ou de titane
      • Aciers d’une dureté > 54 HRC
      • Céramique technique
      • Aciers à outils
      • Carbure
      • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Aciers de cémentation; Ferrite (matériau magnétique); Verre; Graphite et électrocarbone; Superalliages à base de nickel ou de titane; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Céramique technique; Aciers à outils; Carbure

    Livraison:

    • Des solutions d’outillage sur mesure sont disponibles sur demande.

    Produits adaptés

    Accessoires