• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime plate en carbure 132 mm, 5 dents/cm, pour aciers >54 HRC

Réf.: 4007220016480
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016480
EAN / GTIN 4007220016480
Réf. fabricant 14410132

Description

Description:

Limes plates en carbure pour l'usinage de surfaces planes et convexes. Ces limes en carbure sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime en carbure. Limes plates, bombées sur la transversale, denture sur les deux faces dont une pourvue de brise-copeaux.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HMF 13220
  • Brise-copeaux: 1 face sans, 1 face avec
  • Dents par cm: 5
  • Largeur métrique: 7 mm
  • Longueur métrique: 132 mm
  • Hauteur: 20 mm

Avantage(s):

  • Meilleurs résultats de travail grâce à la denture radiale et bombée.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)