Description:
Limes plates en carbure pour l'usinage de surfaces planes et convexes. Ces limes en carbure sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime en carbure. Limes plates, bombées sur la longueur et la transversale, denture sur une face.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: HMF 13220
- Brise-copeaux: ohne
- Dents par cm: 5
- Largeur métrique: 7 mm
- Longueur métrique: 132 mm
- Hauteur: 20 mm
Avantage(s):
- Meilleurs résultats de travail grâce à la denture radiale et bombée.
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Acier
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)