• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime pour carrossiers fraisée plate à main 350 mm, taille 00 radiale, enlèvement de matière très grossier

Réf.: 4007220016268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lime de carrossier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220016268
EAN / GTIN 4007220016268
Réf. fabricant 14101357
Article hors catalogue L51130 83

Description

Exécution:

  • extragrossier

Description:

La fixation des limes pour carrossiers dans le support est libre afin de permettre une adaptation optimale au contour des surfaces à traiter. Denture radiale pour l’enlèvement de matière très grossier et le dégrossissage. La denture est conçue pour créer des surfaces sans stries. Ces limes pour carrossiers sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime pour carrossiers. Elles sont en outre conditionnées en emballages individuels dans des étuis plastique sans perforation euro.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 299 b
  • Dents par pouce: 7
  • Exécution: extragrossier
  • Largeur métrique: 36 mm
  • Denture: 00
  • Longueur métrique: 350 mm
  • Hauteur: 5.8 mm

Avantage(s):

  • Le dispositif de serrage permet un ajustement progressif du rayon de courbure de la lime.
  • Possibilité d’utilisation ponctuelle.
  • Arêtes de coupe très acérées.
  • La forme bombée de la lime évite les rayures.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Égalisation; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)