Lime plate à main fraisée 300 mm, taille 2, dégrossissage et travaux de finition de métaux tendres

Réf.: 4007220015841
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Prix pour 5 Unité : 280,85 €
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes fraisées

Identification et classification

Référence article 4007220015841
Copier
EAN / GTIN 4007220015841
Copier
Réf. fabricant 13201302
Copier
Article hors catalogue L51130 109
Copier
Fabricant August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les limes plates fraisées PFERD conviennent particulièrement à l'usinage grossier. La forme fraisée agressive des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Les limes plates fraisées carrées ont une denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Les limes plates sont dotées de deux perforations pour la fixation sur le porte-lime. Lime plate avec deux perforations pour la fixation sur le porte-lime, denture oblique avec brise-copeaux sur les faces plates. Denture oblique pour travaux universels de dégrossissage et d’usinage de finition des métaux tendres. La forme fraisée des dents avec grand espace entre dents empêche leur encrassement. Ces limes fraisées sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: 296
  • Largeur métrique: 31 mm
  • Denture: 2
  • Longueur métrique: 300 mm
  • Hauteur: 4.7 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Égalisation; Arrondissement; Usinage des surfaces; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Acier moulé; Cuivre; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux tendre; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)